Raccord fileté hydraulique Parker 0172 05 13
Legris Corps femelle BSPP 172
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0172 05 13
Rubix :4439-2012999
Fabricant :0172 05 13
EAN :0820099127392


Résumé technique
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 172 |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
Documents
Détails articles : COUPLEUR STANDARD CYL 0172 05 13 LEGRIS
Assemblé avec une sonde, forme un coupleur d'action rapide offrant à l'utilisateur une solution intéressante adaptée à toutes les installations d'air comprimé et avec un bon rapport d'écoulement et de dimension
Incorpore un robinet d'arrêt qui arrête le flux de fluide quand la sonde est enlevée.
Incorpore un robinet d'arrêt qui arrête le flux de fluide quand la sonde est enlevée.
Application : Rinçage, pulvérisation, emballage, automatisation des usines, systèmes de remplissage, nettoyage, ateliers
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 5
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.086
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Diamètre nominal (dn) : 5
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pression maximale de fonctionnement : 20
Température maximale de fonctionnement : 100
Médias : Air comprimé, eau
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Coupleur à action rapide en métal
Quantité par boîte : 10
Poids : 0.086
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Type | 172 |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
| Raccordement 1 | g 1/4 '' |
| Raccordement 2 | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,17 € HT
/ unité
47,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h