Distributeur spécial Parker 4202 10 17 20

Legris 4202-VALVE AXIALE NORMALLY CLOSED FEMELLE BSPP FKM SEAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :4202 10 17 20
Rubix :4439-2015160
Fabricant :4202 10 17 20
EAN :0820099294025
VANNE AXIALE FERME 4202 10 17 20 3/8 LEGRIS

Résumé technique

Type4202

Documents

Détails articles : VANNE AXIALE FERME 4202 10 17 20 3/8 LEGRIS


Valve axiale double femelle normalement fermée pour la commande à distance des circuits.
Type d'actionnement : Pilote pneumatique
Application : Circuits de lubrification, contrôle des processus, sécurité, contrôle des fluides, moulage par injection de plastique, industrie du caoutchouc, textile, impression, emballage, robotique
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker Legris
Configuration : 2/2
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : Rp 3/8
Taille de la connexion : Rp 3/8
Type de connexion : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air comprimé, huile, eau
Fonction : 2 voies normalement fermées (NC)
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Cycle de vie : Actif
Débit maximum : 2.6 Kv en m3/h
Pression maximale de fonctionnement : 10, 145.04
Température maximale de fonctionnement : 150, 302
Pression de pilotage maximale : 8
Température de fonctionnement minimale : -20, -4
Pression de pilotage minimale : 4,2
Type de montage : En ligne
Nombre de ports : 2
Type de fonctionnement : Pilotage électropneumatique, pneumatique
Taille de l'orifice : 10
Connexion de l'orifice : G 1/8
Type d'orifice : Filetage
Type de produit : Vannes axiales
Quantité par boîte : 1
Région d'origine : Italie
Matériau de joint : FKM
Forme : Vanne axiale normalement fermée avec joint FKM femelle
Spécifications Met : DI : 2014/68/EU (module PED A - diamètres égaux ou supérieurs à 32 mm), REACH DI : 2006/42/EC (Directive Machines), DI : 2002/95/EC (RoHS)
Option de commutation : Sans détection
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Pression de vide nominale : 97
Poids : 0,650

Informations techniques


Attributs
Type4202
269,42 € HT
/ unité
323,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours