Raccord instantané pneumatique Festo NPQM-D-G14F-Q10-P10

Raccord

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQM-D-G14F-Q10-P10
Rubix :0326-2567304
Fabricant :558680
EAN :4052568054748
RACCORD ENFICHA NPQM-D-G14F-Q10-P10

Résumé technique

Matièrelaiton;nbr (joint)
Raccordement 1g 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHA NPQM-D-G14F-Q10-P10


Raccord enfichable NPQM-D-G14F-Q10-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=9 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton;nbr (joint)
Raccordement 1g 1/4
Profilnpqm
Raccordement 210
55,10 € HT
/ 10 unités
66,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours