Caleçon fonctionnel Damart 12315-NOIR-L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Textile
Leggin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Damart :12315-NOIR-L
Rubix :L410-6240996
Fabricant :12315-NOIR-L
EAN :3602804448711
Documents
Détails articles : LEGG N THERMOLACTYL DEG3 FEML NOIR LEGGING FEMME L
OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 – IFTH.
Legging Femme
Première couche, chaud conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille fine côte souple. Chaleur 3 medium. Taille élastiquée. Bord-côtes rapporté aux chevilles. Longueur entrejambe de ce legging 74 cm environ.
Legging Femme
Première couche, chaud conseillé pour activité en statique ou d'intensité faible. Maille fine côte souple. Chaleur 3 medium. Taille élastiquée. Bord-côtes rapporté aux chevilles. Longueur entrejambe de ce legging 74 cm environ.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 31,39 €
21,90 € HT
/ unité
26,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

