Gant résistant aux produits chimiques Eurotechnique 5208, Taille : 08 | Longueur : 300 mm | Valeur de protection chimique : CKL
Latex sur jersey coton bleu 5200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5208
Rubix :4886-6055792
EAN :3435241052087




Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | ckl |
Documents
Détails articles : GANT LATEX SUR JERSEY 5200 T8-M COTON 30CM BLEU UE10
Latex naturel, couleur bleu, finition lisse, support jersey coton, épaisseur 1.3 mm.
Points forts
.
Applications
Epais, protection de l’avant-bras
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Valeur de protection chimique | ckl |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,70 € HT
/ 10 paires
149,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours