Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1

Adaptateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1
Rubix :0326-2563430
Fabricant :3886114
EAN :4052568273699
ADAPTATEUR DE MONTAGE DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1

Résumé technique

Typekit de montage

Détails articles : ADAPTATEUR DE MONTAGE DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1


Adaptateur de montage DARQ-K-X1-A2-F05-30-R1 Taille=30, Poids du produit=460 g, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Information relative aux matériaux : adaptateur de montage=Acier fortement allié inoxydable, Information matériaux du disque=Acier fortement allié inoxydable

Informations techniques


Attributs
Typekit de montage
40,33 € HT
/ unité
48,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours