Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Aventics 1825805275
Blocs de roulements
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :1825805275
Rubix :J439-2295401
Fabricant :1825805275

Détails articles : ARTICULATION ARRIERE EQUERRE AB7 ACIER VERIN ISO D32
Tenon arrière décalé avec anneau lisse. Série AB7. Fonte à graphite sphéroïdal.
Applications
Fixation du vérin selon norme ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc de roulement |
|---|---|
| Raccordement 1 | 10 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,28 € HT
/ unité
51,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h