Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DARD-L1-32-M

Etrier

Voir les informations techniques

Références

Festo :DARD-L1-32-M
Rubix :0326-2565483
Fabricant :2349276
EAN :4052568253530
ETRIER DARD-L1-32-M

Résumé technique

Typepilote

Détails articles : ETRIER DARD-L1-32-M


Étrier DARD-L1-32-M Taille=32, Ecart radial +/-=2,5 mm, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 60 °C, Charge durable max. autorisée dans le sens +/- de la force=1300 N

Informations techniques


Attributs
Typepilote
191,90 € HT
/ unité
230,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours