Lance pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.112-000.0, Longueur: 1050 mm

Lance EasyLock KARCHER

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :4.112-000.0
Rubix :0222-7155532
Fabricant :4.112-000.0
EAN :4054278173962
LANCE INCENDIE

Résumé technique

Longueur1050 mm

Détails articles : LANCE INCENDIE


Avec sa longueur de 1050 mm et sa conception en inox, la lance Kärcher 4.112-000.0 s’intègre aux nettoyeurs haute pression de la gamme Professional. Le raccord EASY!Lock et la poignée pivotante facilitent les opérations de nettoyage, y compris sous forte pression et à température élevée.

Caractéristiques :
Cette lance haute pression Kärcher est fabriquée en acier inoxydable et équipée d’un grand raccord manuel fileté EASY!Lock. La poignée ergonomique fermée améliore la prise en main tout en limitant l’exposition aux salissures. La conception pivotante permet une rotation à 360° sous pression, ce qui facilite le travail dans des zones difficiles d’accès. Une protection intégrée contre le gouttage empêche l'eau de couler après l’arrêt et contribue à la sécurité et à la propreté d’utilisation. L’ensemble est conçu pour fonctionner avec des nettoyeurs haute pression Kärcher Professional, y compris des modèles plus anciens pouvant nécessiter un adaptateur.

Spécifications :
- Longueur : 1050 mm.
- Pression de service maximale : 300 bar.
- Température maximale du fluide : 155 °C.
- Matériau de la lance : acier inoxydable.
- Poignée : pivotante.
- Poids avec emballage : 1 kg.
- Filetage du raccord pistolet : EASY!Lock M22 × 6.
- Filetage de connexion buses et accessoires : EASY!Lock M20 × 6.
- Gammes compatibles : HD, HDC, HDS.

Points forts

- Rotation à 360° même sous pression, facilitant le nettoyage dans des zones complexes ou confinées.
- Longueur de 1050 mm, permettant d’augmenter la portée sans perte de maîtrise.
- Construction en acier inoxydable, contribuant à la durabilité et à la compatibilité avec l’eau chaude.
- Raccord EASY!Lock, réduisant le temps de montage et de démontage des accessoires.

Applications

Cette lance haute pression est destinée aux opérations de nettoyage réalisées avec des nettoyeurs haute pression de la gamme Professional, dans des environnements industriels ou techniques. Elle est utilisée pour le lavage de surfaces, d’équipements ou d’installations nécessitant une pression élevée et une température d’eau importante. Les secteurs concernés incluent notamment l’industrie, les ateliers de maintenance, les zones de production ou les sites logistiques. La compatibilité étendue avec de nombreux modèles Kärcher permet son intégration aussi bien sur des installations récentes que sur des équipements plus anciens, sous réserve d’adaptateur.

Informations techniques


Attributs
Longueur1050 mm
201,48 € HT
/ unité
241,78 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h