Lance pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.112-006.0, Longueur: 840 mm | Type: pivotante
Lance EasyLock KARCHER
Voir les informations techniquesRéférences
Kärcher :4.112-006.0
Rubix :0222-7226869
Fabricant :4.112-006.0
EAN :4054278173979




Détails articles : LANCE D INCENDIE EMBALLE
Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.
Pivotante sur 360° sous pression.
Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 840
Température max. (Température max. eau (°C)) 155
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 840 mm |
|---|---|
| Type | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,39 € HT
/ unité
223,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours