Lance pour nettoyeur haute pression Spartex 844916, Longueur: 500 mm | Type: Buse BP 1/4 M | Pour modèle: NHP 160 SPG
Lance double voies
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :844916
Rubix :C600-7098569
EAN :3660338073830

Documents
Détails articles : BUSE BP POUR NHP GISS 160
Double tube avec protection caoutchouc qui offre la possibilité de régler la pression à distance et de commander l'aspiration produit.Entrée M22 x 1,5 m
Sortie 2 x 1/4'' FLongueur : 500 mm
Pression maxi : 250 BarsDébit max : 40 L / minTempérature max : 150°C
Sortie 2 x 1/4'' FLongueur : 500 mm
Pression maxi : 250 BarsDébit max : 40 L / minTempérature max : 150°C
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 500 mm |
|---|---|
| Pour modèle | nhp 160 spg |
| Type | buse bp 1/4 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,76 € HT
/ unité
10,51 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h