Lance pour nettoyeur haute pression Kärcher 4.112-021.0, Longueur: 2050 mm

Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.

Voir les informations techniques

Références

Kärcher :4.112-021.0
Rubix :0222-7226872
Fabricant :4.112-021.0
EAN :4054278253299
LANCE D INCENDIE EMBALLE

Résumé technique

Détails articles : LANCE D INCENDIE EMBALLE


Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales. Pivotante sur 360° sous pression. Température max. (Température max. eau (°C)) : 155.

Informations techniques


Attributs
Longueur2050 mm
Pression300 bar
255,74 € HT
/ unité
306,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours