Références
Petzl :E069CB00
Rubix :5544-6319709
Fabricant :E069CB00
EAN :3342540850620

Documents
Détails articles : LAMPE ARIA 1R NOIR/JAUNE
ARIA 1R a été conçue pour répondre aux besoins fréquents et exigeants des artisans et des professionnels de la maintenance. Ultra compacte, robuste, étanche à l'eau et à la poussière, elle s'adapte à de nombreuses conditions de travail. Rechargeable, ARIA 1R est livrée avec la batterie rechargeable CORE. Elle est aussi compatible avec trois piles, grâce à la construction HYBRID CONCEPT. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Pratique, elle peut se porter sur la tête, autour du cou et sur tout type de casques, grâce aux fixations disponibles en accessoires.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 4,5 W |
|---|---|
| Modèle | aria 1r |
| Tension | 3,6 V |
| Type | lampe frontale |
| Flux lumineux | 475 lm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,52 € HT
/ unité
77,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h