Lampe Sunnex 23007
Lampe halogène série HM 12/24V - 35W sur flexible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sunnex :23007
Rubix :0108-0043158

Documents
Détails articles : LAMPE HM 12V-35W FLEX. 700 MM AVEC TRANSFO SANS ROTULE
Avec transformateur intégré. Branchement direct 12 ou 24V. Module avec ou sans rotule. Eclairage avec ou sans variateur.
Applications
Pour machines et postes de travail.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 35 W |
|---|---|
| Modèle | hm |
| Tension | 230 V |
| Type | bras flexible - avec transfo |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,57 € HT
/ unité
587,48 € TTC
- Epuisé
