Références
Sunnex :31261
Rubix :0108-0473683
Documents
Détails articles : LAMPE LED 22W 24V SPOT 1R IP67
Points forts
Absence de projection de chaleur. Lampe montée sur bras articulé permettant d'atteindre des zones de travail éloignées du point de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 22 W |
|---|---|
| Modèle | spot |
| Tension | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,02 € HT
/ unité
936,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

