Références
Sunnex :13834
Rubix :0108-0043052

Détails articles : AMPOULE 24V-50W CULOT GY 6-35
Ampoule de rechange 24V pour allogène classique.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 24 V |
|---|---|
| Puissance | 50 W |
| Modèle | hf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,05 € HT
/ unité
14,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
