Références
Peli :2745Z0
Rubix :8215-5394890
Fabricant :2745Z0
EAN :0019428178598

Détails articles : LAMPE FRONTALE PELI 2745Z0 ATEX ZONE 0
Les torches frontales approuvées pour la sécurité Peli™ sont conçues pour être utilisées dans les environnements dangereux. Non seulement elles sont approuvées Zone 0 (Catégorie 1), mais elles sont aussi ultra compactes et légères. Équipée de trois LED, la torche produit jusqu'à 33 lumens et fournit jusqu'à 40 heures de service. Elle offre aussi différents modes (intense, faible, clignotant). Le modèle Peli 2745Z0 est disponible en deux couleurs (jaune ou noir) et inclut deux sangles, l'une en tissu, l'autre en caoutchouc, pour une variété d'applications frontales/avec casque. Vous pouvez compter sur Peli pour vous offrir le meilleur en termes de conception et de technologie d'éclairage.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | 2745z0 |
|---|---|
| Tension | 4,5 V |
| Flux lumineux | 33 lm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,00 € HT
/ unité
90,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h