Références
SAM :CB-1-DL
Rubix :0149-5013253
EAN :3272670385986

Documents
Détails articles : LAME COUPE BOULONS CB 1-DL
Coupe déportée.
Angle de coupe étudiée pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 80 Kg/mm².
Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 16mm
Angle de coupe étudiée pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 80 Kg/mm².
Diamètre de coupe acier 60 kg/mm² 16mm
Points forts
Assemblage des lames par rivetage : épaisseur réduite, grande souplesse de fonctionnement, pas de risque de desserrage, maintient parfait de l'alignement.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur lame | 35 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Largeur de coupe | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,55 € HT
/ unité
123,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
