Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Tournage
Outils d'extérieur
Outils à tronçonner
Lame
LAME TRAPEZE PERFOR - ETUI 10 - 844.TTL10 - (UC10)
Lame Facom 844.TTL10
Lame trapèze perforée - Haute résistance
Références
facom :
844.TTL10
rubix :
0139-5067081
ean :
3148517705661
Résumé technique
Hauteur lame
19
mm
Longueur
60
mm
Epaisseur lame
0,65
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : LAME TRAPEZE PERFOR - ETUI 10 - 844.TTL10 - (UC10)
Lame trapèze perforée - Haute résistance
- Lame trapèze haute résistance.
- Conçue pour garantir une parfaite qualité de coupe lors d'applications intensives.
- Idéale pour couper :
- Carton épais.
- Durite.
- Plastique.
- Mousse anti-vibration.
- Gaine thermo rétractable.
- Feuillard Nylon.
- Tube plastique.
- Joints.
- Livrée en distributeur de 10 lames.
Applications
Pour couper : carton épais, durite, plastique, mousse anti-vibration, gaine thermo rétractable, feuillard nylon, tube plastique, joints.
Informations techniques
Attributs
Poids
0.05
Hauteur lame
19
mm
Longueur
60
mm
Epaisseur lame
0,65
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
5,68
€
HT
/
étui
6,82
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs