Coupe - Accessoire / Pièce détachée Knipex 95 39 870

Lame mobile

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :95 39 870
Rubix :7510-5313256
EAN :4003773025306
LAME MOBILE RECHANGE PR 9531870/9532100

Résumé technique

Typelame mobile rechange pr 9531870/9532100

Documents

Détails articles : LAME MOBILE RECHANGE PR 9531870/9532100


Pour câbles en cuivre et aluminium, unifilaires et multifilaires – convient également aux câbles à gaine en plastique ou en caoutchouc rigides. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique. Convient également aux câbles à armure en feuillard d'acier. Gain de force considérable grâce à une démultiplication optimale. Puissance de coupe élevée grâce à une prise à deux mains et au principe du cliquet. Outil pouvant s'ouvrir dans n'importe quelle position de coupe. Longueur des poignées réglable en plusieurs étapes de 400 à 610 mm (encombrement minimal au transport, adaptation aux conditions de travail). Lame: acier à outils de qualité spéciale, trempé à l'huile. Poignées: tube ovale en aluminium, haute résistance.

Informations techniques


Attributs
Typelame mobile rechange pr 9531870/9532100
368,77 HT
/ unité
442,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours