Lame d'ébavureur GISS Cutline 847226


Lame fine HSS type Ø 2,6

Références
giss cutline :847226
rubix :G600-0349848
ean :3660338085949
LAME HSS TYPE D2,6 - G1 UC10
Résumé technique
ModèleN1-B10
UtilisationPolyamide, acier, cuivre, aluminium
Matière du corpsHSS
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LAME HSS TYPE D2,6 - G1 UC10


Lame fine HSS type Ø 2,6 Lame dédiée au porte-outils 847220
Conditionnement par 10
LAME EBAVURAGE HSS TYPE D2,6 - G1 UC10

Points forts

The unit price refers to one pack.

Informations techniques


Attributs
Poids0.02
ModèleN1-B10
UtilisationPolyamide, acier, cuivre, aluminium
Matière du corpsHSS
TypeLame fine
SensDroite
Diamètre2,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,68 HT
/ boite
27,22 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs