Références
Kopal :10-266
Rubix :0084-0129313
Documents
Détails articles : LAME GRATTOIR D50 (BO 5) TRIANGULAIRE 2,5MM/PLAT
Mini Grattoir triangulaire 2.5 mm, sur plat. Pour tige DG et grattoir de précision en aluminium, boite de 5.
Informations techniques
Attributs
| Type | lame grattoir d50 (bo 5) triangulaire 2,5mm/plat |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,69 € HT
/ boite
117,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

