Références
Pferd Tools :14300020
Rubix :0060-0513372
EAN :4007220807910


Résumé technique
| Modèle | bs 1018 |
|---|---|
| Utilisation | plastiques ; autres matériaux souples |
| Type | lame d'ébavureur |
Détails articles : LAME D'EBAVURAGE BS 1018 14300020
Les trois ébavureurs différents, simples à remplacer (lame, mini lame, alésoir) sont faciles à guider et peuvent être utilisés de façon optimale grâce au support spécial. Les outils s’adaptent parfaitement aux contours de la pièce. Le système d'adaptation rotatif à palier garantit une manipulation simple et un remplacement aisé de l’ébavureur. Le manche de lime ergonomique protège la main contre les arêtes tranchantes. PFERD propose : Trois lames d’ébavurage pour l’usinage de l’acier, de l’aluminium, des métaux nonferreux et de la fonte, des matières synthétiques et d'autres matériaux durs Une mini lame pour l'usinage universel des petites géométries dans les matériaux les plus divers Deux ébavureurs rotatifs à palier pour l’usinage universel des alésages dans les matériaux les plus divers Ébavureur parfaitement adapté pour l’ébavurage, le chanfreinage et la reprise des contours des matériaux les plus divers. Les endroits difficiles d’accès, les alésages, les diamètres intérieurs et extérieurs, les filetages et les rainures peuvent être travaillées sans effort à la main.
Informations techniques
Attributs
| Modèle | bs 1018 |
|---|---|
| Utilisation | plastiques ; autres matériaux souples |
| Type | lame d'ébavureur |
| Sens | droite |
| Diamètre | 3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,30 € HT
/ 10 unités
63,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours