Lime spatule grattoir Mob 0910308201, Longueur: 300 mm | Forme: Demi-rond | Section: 30x8,5 mm
Lame demi ronde manche bi-matière
Voir les informations techniquesRéférences
Mob :0910308201
Rubix :0146-0229936
EAN :3303809504180

Détails articles : LIME DEMI RONDE 910 MDX 300MM PAR UN
Les limes se caractérisent par une grande longévité de la coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %). Il est allié au chrome pour obtenir un mordant puissant. A chaque coulée MOB vérifie la composition chimique des aciers. La maîtrise parfaite de la trempe, opération capitale pour la qualité de la coupe, permet de garantir des duretés de 65±2 HRC pour les limes. Les limes MOB sont conformes à la norme NF E 75 001-75 002. Dimensions : Les limes sont définies par leur longueur (sans la soie) en mm, et leur taille : bâtarde pour dégrossir, mi-douce pour limer, et douce pour finir. Manche bimatière : Polypropylène, résistance et relief permettant de travailler avec précision, et élastomère, souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Manche | avec |
| Type de taille | mi-douce |
| Section | 30x8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,66 € HT
/ 6 unités
274,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
