Lames de scie Fein 63502151250, Longueur: 60 mm | Matière: BIM
Lame de scie universelle E-Cut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502151250
Rubix :0140-5302316
EAN :4014586390390


Documents
Détails articles : LAME E-CUT U BIM SLP 60X28 (50) 63502151250
Lame de scie universelle E-Cut. Bi-métal avec denture universelle avoyée. Large gamme d’utilisations pour tôles jusqu’à 2 mm, profilés en aluminium, tubes de cuivre, bois, plaques de plâtre et plastiques. Forme étroite, taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Largeur: 28 mm|Longueur: 60 mm|Porte-outil: SLP|Condit.: 50 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 60 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
| Conditionnement | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 325,89 € HT
/ lot
1 591,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
