Lames de scie Fein 63502202250, Longueur: 78 mm | Matière: HCS
Lame de scie standard E-Cut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502202250
Rubix :0140-5302297
EAN :4014586390802


Documents
Détails articles : LAME E-CUT S HCS SLM 78X42 (50) 63502202250
Lame de scie standard E-Cut. Denture alternée pour tous les matériaux dérivés du bois, les plaques de plâtre et le plastique, haute qualité de coupe et bonne vitesse de coupe. Forme longue et large pour de grandes profondeurs de coupe et un travail efficace. Taillée pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux.
Largeur: 42 mm|Longueur: 78 mm|Porte-outil: SLM|Condit.: 50 Pce
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 78 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
| Conditionnement | 50 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 061,04 € HT
/ lot
1 273,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
