Lames de scie Bosch 2608631511, Longueur: 80 mm | Matière: HSS | Type: Lame de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse U 118 A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608631511
Rubix :0136-5063214
EAN :3165140007412
LAME SCIE SAUTEUSE B.D. U118A L'ETUI DE 3

Résumé technique

Longueur80 mm
Matièrehss
Typelame de scie sauteuse
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE B.D. U118A L'ETUI DE 3


Matériaux: HSS Configuration de la denture: ondulée, fraisée
Longueur totale [mm]: 80Tôles [mm]: 1-3 Pas [mm]: 1,1-1,5 Domaines d’utilisation: tôles minces (1 - 3 mm) ProgressifModèle: U 118 A

Applications

Métaux ferreux|Tôles

Informations techniques


Attributs
Longueur80 mm
Matièrehss
Typelame de scie sauteuse
Longueur totale80 mm
113,30 € HT
/ 10 étuis
135,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.