Lames de scie Bosch 2608637723, Longueur: 100 mm | Matière: HCS | Type: Lame de scie sauteuse
Lame de scie sauteuse U 101 D
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608637723
Rubix :0136-5063235
EAN :3165140038546

Documents
Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE B.D U101 D L'ETUI DE 3
Matériaux: HCS Configuration de la denture: Affûtée en dépouille, à denture rectifiée Bois tendre, panneaux [mm]: 10-45
Longueur totale [mm]: 100Pas [mm]: 4-5,2 Domaines d’utilisation: Bois tendre (10 - 45 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres ProgressifModèle: U 101 D
Longueur totale [mm]: 100Pas [mm]: 4-5,2 Domaines d’utilisation: Bois tendre (10 - 45 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres ProgressifModèle: U 101 D
Applications
Bois|Bois tendreBois|Panneau de particulesBois|Contre-plaqué/Latté
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 mm |
|---|---|
| Matière | hcs |
| Type | lame de scie sauteuse |
| Longueur totale | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,60 € HT
/ 10 étuis
103,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
