Lames de scie Bosch 2608631673, Longueur: 92 mm | Matière: HSS | Type: Lame de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse T 118 B

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608631673
Rubix :0136-5055835
EAN :3165140007559
LAME SCIE SAUTEUSE T 118 B L'ETUI DE 3

Résumé technique

Longueur92 mm
Matièrehss
Typelame de scie sauteuse
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE T 118 B L'ETUI DE 3


Matériaux: HSS Configuration de la denture: ondulée, fraisée
Longueur totale [mm]: 92Tôles [mm]: 2,5-6 Pas [mm]: 1,9-2,3 Domaines d’utilisation: Tôles d’épaisseur moyenne (2,5 - 6 mm) ProgressifModèle: T 118 B

Applications

Métaux ferreux|Tôles

Informations techniques


Attributs
Longueur92 mm
Matièrehss
Typelame de scie sauteuse
Longueur totale92 mm
131,70 € HT
/ 10 étuis
158,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.