Lames de scie Bosch 2608636780, Longueur: 92 mm | Matière: BIM
Lame de scie sauteuse T 102 BF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608636780
Rubix :0136-5274542
EAN :3165140691581
Documents
Détails articles : LAME T 102 BF CLEAN PMMA X3 LOT DE 3
Matériaux: BIM Configuration de la denture: avoyée, dents à flancs rectifiés
Longueur totale [mm]: 92Pas [mm]: 1,8 Domaines d’utilisation: Coupes nettes dans les panneaux en PMMA. Modèle: T 102 BF Panneaux PMMA [mm]: 2-20
Longueur totale [mm]: 92Pas [mm]: 1,8 Domaines d’utilisation: Coupes nettes dans les panneaux en PMMA. Modèle: T 102 BF Panneaux PMMA [mm]: 2-20
Applications
Plastiques|Chlorure de polyvinyle (PVC)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 92 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,30 € HT
/ 10 lots
186,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

