Lames de scie Bosch 2608630559, Longueur: 83 mm | Matière: HCS | Type: Lame de scie sauteuse

Lame de scie sauteuse T 101 AO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :2608630559
Rubix :0136-5055832
EAN :3165140006972
LAME SCIE SAUTEUSE T 101 AO L'ETUI DE 3

Résumé technique

Longueur83 mm
Matièrehcs
Typelame de scie sauteuse
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LAME SCIE SAUTEUSE T 101 AO L'ETUI DE 3


Matériaux: HCS Configuration de la denture: denture pointue, dépouillée, rectifiée Bois tendre, panneaux [mm]: 1,5-15
Longueur totale [mm]: 83Pas [mm]: 1,4 Contreplaqué [mm]: 1,5-15 Domaines d’utilisation: Bois tendre, contreplaqué, panneaux replaqués (1,5 - 15 mm), spécialement adaptée aux coupes courbes Modèle: T 101 AO Panneaux stratifiés [mm]: 1,5-15

Applications

Bois|Bois tendreBois|Contre-plaqué/Latté

Informations techniques


Attributs
Longueur83 mm
Matièrehcs
Typelame de scie sauteuse
Longueur totale83 mm
104,20 € HT
/ 10 étuis
125,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.