Lames de scie Bosch 2608654418, Longueur: 200 mm | Matière: BIM | Type: Lame de scie sabre
Lame de scie sabre S 3456 XF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608654418
Rubix :0136-5182680
EAN :3165140184830

Documents
Détails articles : LAME S 3456XF LE PAQUET DE 100
Bois avec clous / métal [mm]: <150 Matériaux: BIM Configuration de la denture: avoyé, fraisé Pas [mm] / TPI: 2,1-4,3 / 6-12
Longueur totale [mm]: 200Planches, panneaux [mm]: <150 Épaisseur [mm]: 1,25Tôles, tubes, profilés [mm]: 3-18 Domaines d’utilisation: Bois clouté/métal, panneaux de particules (<150 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3-18 mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy (<150 mm) Plastiques : tubes, profilés [mm]: <150 Plastiques renforcés fibres de verre / époxy [mm]: <150 ProgressifModèle: S 3456 XF
Longueur totale [mm]: 200Planches, panneaux [mm]: <150 Épaisseur [mm]: 1,25Tôles, tubes, profilés [mm]: 3-18 Domaines d’utilisation: Bois clouté/métal, panneaux de particules (<150 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3-18 mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy (<150 mm) Plastiques : tubes, profilés [mm]: <150 Plastiques renforcés fibres de verre / époxy [mm]: <150 ProgressifModèle: S 3456 XF
Applications
Bois|Bois de construction/Bois de charpente/Poutres de boisBois|Contre-plaqué/LattéBois|Panneaux MDF sans revêtementBois|Panneau de particulesMétaux ferreux|TôlesPlastiques|Plastiques renforcés fibres de verre (PRFV)
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Matière | bim |
| Type | lame de scie sabre |
| Longueur totale | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
815,69 € HT
/ paquet
978,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
