Fraise scie Fein 63502301000
Lame de scie pour MKAS 355 - acier de construction
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63502301000
Rubix :0140-5474321
Fabricant :63502301000
EAN :4014586450803



Documents
Détails articles : LAME DE SCIE POUR MKAS 355 ACIER DE CONSTRUCTION
Lame de scie. Pour l’acier de construction.
Ø: 355 mm|Dents: 66|Épaisseur: 2,2 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 355 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,2 mm |
| Nombre de dents | 66 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,21 € HT
/ unité
193,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
