Références
Promac :9126
Rubix :0079-7002528
EAN :7612375601688

Détails articles : LAME 250X2X32 128D/P6 HSS DMO5 FORME C SD
Lame HSS de tronçonneuse fraise scie, traitée à la vapeur, en acier plein. Toutes les informations produit sont gravées sur la lame. Livrée en étui plastique individuel.
Points forts
HSS DMO5 steam-homo (traitement vapeur) anti-collage des copeaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 250 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Nombre de dents | 128 |
| Diamètre d'alésage | 32 mm |
| Type de denture | bw.acme c-heller |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,72 € HT
/ unité
255,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
