Fraise scie Sandvik Coromant R331.35C-063A25DM080
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R331.35C-063A25DM080
Rubix :0033-0734932
Fabricant :7295393
EAN :7323221987756


Résumé technique
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matière du corps | carbure |
Documents
Détails articles : FRAISE-DISQUE TROIS TAILLES COROMILL 331
Fraise-disque trois tailles CoroMill® 331
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,3 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Matière du corps | carbure |
| Nombre de dents | 3 |
| Diamètre d'alésage | 8 mm |
| Largeur de coupe | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 162,74 € HT
/ unité
1 395,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h