Fraise scie Sandvik Coromant AQD-FC102Y25-M
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :AQD-FC102Y25-M
Rubix :0033-0756565
Fabricant :6657557




Résumé technique
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,39 mm |
| Matière du corps | acier |
Détails articles : FRAISE A PLAQUETTE INDEX. CORO. QD P/TRONCONNAGE ET LES GORGES
Fraise à plaquettes indexables CoroMill® QD pour le tronçonnage et les gorges
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 101,6 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,39 mm |
| Matière du corps | acier |
| Nombre de dents | 8 |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Largeur de coupe | 2,39 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 497,54 € HT
/ unité
1 797,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours