Fraise scie Phantom 63.200.0405
Fraise-scies HSS - DIN 1837A, denture angulaire fine, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :63.200.0405
Rubix :0707-0170033
EAN :8716563410256



Détails articles : FRAISE SCIE A 40X0,5 AL.10 80D 63200 HSS PHANTOM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 40 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Nombre de dents | 80 |
| Diamètre d'alésage | 10 mm |
| Type de denture | a |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,59 € HT
/ unité
43,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours