Lames de scie Bosch 2608640785, Longueur: 160 mm | Matière: Acier trempé | Type: Lame de scie circulaire
Lame de scie circulaire Speedline Wood
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2608640785
Rubix :0136-5052968
EAN :3165140239967

Résumé technique
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Type | lame de scie circulaire |
Documents
Détails articles : LAME SCIE CIRCULAIRE 160X16MM
Diamètre extérieur mm: 160Ø d’
Alésage mm: 16
Largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm: 2,4/1,6
Nombre de dents: 18 Modèle: Standard for Wood Speed Forme des dents: FZ/WZ Résultat de coupe: 2
Applications
Bois|Planches de coffrageBois|Panneau de particulesBois|Panneaux insonorisantsBois|Panneaux fibraggloBois|Bois tendreBois|Bois dur/Bois massif
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 160 mm |
|---|---|
| Matière | acier trempé |
| Type | lame de scie circulaire |
| Nombre de dents | 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,50 € HT
/ unité
66,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours