Lame pour scie à ruban Bahco 3851-20-0.9-6/10
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3851-20-0.9-6/10
Rubix :0034-0479039
EAN :7311518183936

Documents
Détails articles : RUBAN 3851 2360X20X0,9 6/10
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | prx |
| Nombre de dent par pouce | 6/10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,25 € HT
/ unité
35,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
