Lame pour scie à ruban Bahco 3854-41-1.3-PQ-1.4/2-5800
3854-Sandflex® King Cobra™ PQ
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3854-41-1.3-PQ-1.4/2-5800
Rubix :0034-0334909

Détails articles : RUBAN 3854 5800X41X1,3-PQ-1.4/2
Lame de scie ruban bimétal pour la découpe de métaux de production pour alliages spéciaux et difficiles
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5800 mm |
|---|---|
| Largeur | 41 mm |
| Epaisseur | 1,3 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | pq |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,40 € HT
/ unité
259,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
