Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898369
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898369
Rubix :G600-0842934
EAN :3660338521058

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 3830X27X0,9MM DENTURE 3/4
Lame de scie a ruban 3830x27x0,9mm denture 3/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3830 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,40 € HT
/ unité
52,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
