Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898364
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898364
Rubix :G600-0842939
EAN :3660338521003

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 3505X34X1,1MM DENTURE 2/3''
Lame de scie a ruban 3505x27x0,9mm denture 2/3
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3505 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 2/3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,23 € HT
/ unité
53,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
