Lame pour scie à ruban Bahco 3853-34-1.1-4/6
3853 Sandflex® Top Fabricator
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3853-34-1.1-4/6
Rubix :0034-0166658
EAN :7311518184087

Détails articles : RUBAN 3853 5200X34X1,1 4/6
- Pour la coupe de l'acier structurel, de tubes et de profilés
- Denture HSS offrant une longue durée de vie
- Forme de dent PF spéciale, réduit la coupe irrégulière, les dents abîmées, les vibrations, les pincements, et donc moins de lames cassées
- Amélioration du nouveau bord de dent en acier rapide, offrant une plus grande dureté et une plus grande résistance pour assurer une longue durée de vie
- Particulièrement bien adaptée pour la coupe d'onglet
- Denture 5/8 dents au pouce disponible pour sciage de profilés à parois minces, à l´unité ou en bottes
- Performance de coupe maximale grâce à la denture spécialement conçue
- Longue durée de vie de l'outil grâce aux dents HSS spéciales
- Bien adaptée pour la coupe d'onglet
- Double denture participant au renforcement des dents, plus grande résistance des dents à l'usure et plus longue durée de vie
- Disponible avec denture large pour acier structurel lourd, éliminant les pincements
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 5200 mm |
|---|---|
| Largeur | 34 mm |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,06 € HT
/ unité
48,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
