Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898366
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898366
Rubix :G600-0842937
EAN :3660338521027

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 3660X27X0,9MM DENTURE 3/4
Lame de scie a ruban 3660x27x0,9mm denture 3/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 3660 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 3/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,48 € HT
/ unité
49,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
