Lame pour scie à ruban Erko Tools 49612022450
RUBAN ERKO PROFIL-K
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Erko Tools :49612022450
Rubix :4349-0786763
EAN :3700333268425

Documents
Détails articles : RUBAN ERKO PROFIL-K 2450X27X0,9 5/7 DTS
La lame ruban pour les poutrelles, les tubes et les profils.
Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt - 10% de Molybdène).
Formes de dents : profil renforcé pour réduire les vibrations et supporter les chocs successifs dans les poutrelles et dans les coupes en paquets de tous les tubes et profils. Angle positif 6°. Avoyage spécial et Avoyage eXtra Large (AXL) pour éviter le resserrement des grandes poutrelles sur la lame.
Applications : pour des coupes performantes et silencieuses de tous les aciers de constructions (IPE, IPN, HBE, HBA, UPE, UPN ...).
Lame pour les coupes en paquets de tous les tubes et profils.
Technologie : BIMETAL. Dossier très résistant CHROMIUM.
Pointe de dent HSS M42 (8% de Cobalt - 10% de Molybdène).
Formes de dents : profil renforcé pour réduire les vibrations et supporter les chocs successifs dans les poutrelles et dans les coupes en paquets de tous les tubes et profils. Angle positif 6°. Avoyage spécial et Avoyage eXtra Large (AXL) pour éviter le resserrement des grandes poutrelles sur la lame.
Applications : pour des coupes performantes et silencieuses de tous les aciers de constructions (IPE, IPN, HBE, HBA, UPE, UPN ...).
Lame pour les coupes en paquets de tous les tubes et profils.
Applications
Découpe des profilés
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2450 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Forme de dents | angle positif kh 6°-avoyage xtra large |
| Type de denture | variable |
| Nombre de dent par pouce | 5/7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,06 € HT
/ unité
114,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
