Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.C1-0480-100T-C CD10
Lamage CoroDrill® 452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.C1-0480-100T-C CD10
Rubix :0033-0764154
Fabricant :6010897




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,803 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36,58 mm |
| Longueur de coupe | 7,94 mm |
Documents
Détails articles : LAMAGE CORODRILL 452
Lamage CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,803 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 36,58 mm |
| Longueur de coupe | 7,94 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pcd |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,53 (4,803 / 9,04) |
| Affûtage | jusqu'à 5 réaffûtages (norgmx) |
| Queue | raccord fileté (microstop) - pouce : 1/4-28 |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | cfrp (fibre de carbone renforcée par plastique) |
| Matériau de coupe | diamant |
| Angle de pointe | 100 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
836,20 € HT
/ unité
1 003,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h