Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0480-015A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0480-015A0-GM X1BM
Rubix :0033-0802061
Fabricant :7781577
EAN :7323224675537
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage4,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,8 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,316
Angle d'hélice30 °
Affûtagenouveau type d'affûtage
Queuecylindrique (din 6535-ha)
Arrosage internenon
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, aciers trempés (multi-matériaux)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
164,44 € HT
/ unité
197,33 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h