Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-1380AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-1380AW
Rubix :T781-0574843
Fabricant :30245386


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 13,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
Détails articles : FORET CARBURE MILLER D13,8 LT 107 LU60
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 13,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 107 mm |
| Longueur de coupe | 60 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,98 € HT
/ unité
135,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours