Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2650-238A0-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2650-238A0-GM X2BL
Rubix :0033-0776305
Fabricant :8172893
EAN :7323226456721
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2,65 mm
Longueur totale60 mm
Longueur de coupe29,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2,65 mm
Longueur totale60 mm
Longueur de coupe29,2 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementalticrn
Tolérancejs7 (selon iso 286)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,11 (1/9)
Queueø3 (tige cylindrique)
Arrosage interneoui
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), matériaux moulés (iso k), métaux non ferreux (iso n), superalliages (iso s), acier trempé (iso h), plastiques et autres (iso o)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe137 °
Diamètre queue3 mm
375,91 € HT
/ unité
451,09 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h