Gants et manchettes anti coupures MAPA 836-11, Taille : 11 | Matière principale : PEHD | Niveau de résistance à la coupure : D
KryTech 836
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :836-11
Rubix :0514-6127600
Fabricant :34836011
EAN :3245428360115

Documents
Détails articles : GANT KRYTECH836 T11 SUPPORT TRICOT REVET. CUIR
Le KryTech 836 de Mapa affronte les environnements métallurgiques tranchants grâce à une protection coupure de niveau ISO D. Une manchette longue, un revêtement cuir renforcé et zéro silicone : tout est pensé pour les ateliers de tôlerie.
Caractéristiques :
Le KryTech 836 repose sur un support tricoté sans couture en fibres PEHD, jauge 13, qui assure une bonne adaptation à la main. La paume est revêtue de cuir, complétée par un renfort au niveau du pouce et de l'index : une zone particulièrement sollicitée lors de la saisie de pièces tranchantes. La manchette longue à poignet tricoté prolonge la protection jusqu'à l'avant-bras, couvrant les risques de coupure lors des manipulations de feuillards ou de tôles brutes. L'absence de silicone dans la composition préserve les surfaces sensibles de toute trace indésirable. Le gant est lavable à sec jusqu'à 5 fois, ce qui contribue à allonger sa durée de vie et à réduire les déchets.
Spécifications :
- Matériau intérieur : support tricoté sans couture en fibres PEHD.
- Jauge : 13.
- Finition extérieure : revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce/index.
- Longueur : 27 à 32 cm (selon la taille).
- Tailles Europe : 7, 8, 9, 10, 11.
- Couleur : gris.
- Caractéristique manchette : poignet tricoté.
- Force de coupure ISO 13997 : 17,2 N (1 753 g).
- Dextérité : niveau 3/5.
- Lavabilité : nettoyage à sec, jusqu'à 5 cycles.
- Sans silicone.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 12 paires/sachet, 48 paires/carton.
Normes :
- EN 388 : 4X43D - Dangers mécaniques : cette norme évalue la résistance à l'abrasion (niveau 4), à la coupure par lame tournante (non testé), au déchirement (niveau 4), à la perforation (niveau 3) et à la coupure selon la méthode ISO 13997 (niveau D, correspondant à une force de 17,2 N).
- EN 407 : X1XXXX – Dangers thermiques : le gant présente une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 ; les autres paramètres thermiques (propagation de flamme, chaleur convective, chaleur radiante, projections de métal fondu) n'ont pas été testés pour ce modèle.
- Catégorie 2 (EPI) : classement réglementaire européen signifiant que le gant protège contre des risques intermédiaires et fait l'objet d'un examen de type par un organisme notifié.
- EN ISO 21420 : norme générale sur les exigences des gants de protection ; la dextérité est évaluée à 3/5.
Caractéristiques :
Le KryTech 836 repose sur un support tricoté sans couture en fibres PEHD, jauge 13, qui assure une bonne adaptation à la main. La paume est revêtue de cuir, complétée par un renfort au niveau du pouce et de l'index : une zone particulièrement sollicitée lors de la saisie de pièces tranchantes. La manchette longue à poignet tricoté prolonge la protection jusqu'à l'avant-bras, couvrant les risques de coupure lors des manipulations de feuillards ou de tôles brutes. L'absence de silicone dans la composition préserve les surfaces sensibles de toute trace indésirable. Le gant est lavable à sec jusqu'à 5 fois, ce qui contribue à allonger sa durée de vie et à réduire les déchets.
Spécifications :
- Matériau intérieur : support tricoté sans couture en fibres PEHD.
- Jauge : 13.
- Finition extérieure : revêtement cuir sur la paume avec renfort pouce/index.
- Longueur : 27 à 32 cm (selon la taille).
- Tailles Europe : 7, 8, 9, 10, 11.
- Couleur : gris.
- Caractéristique manchette : poignet tricoté.
- Force de coupure ISO 13997 : 17,2 N (1 753 g).
- Dextérité : niveau 3/5.
- Lavabilité : nettoyage à sec, jusqu'à 5 cycles.
- Sans silicone.
- Conditionnement : 1 paire/sachet, 12 paires/sachet, 48 paires/carton.
Normes :
- EN 388 : 4X43D - Dangers mécaniques : cette norme évalue la résistance à l'abrasion (niveau 4), à la coupure par lame tournante (non testé), au déchirement (niveau 4), à la perforation (niveau 3) et à la coupure selon la méthode ISO 13997 (niveau D, correspondant à une force de 17,2 N).
- EN 407 : X1XXXX – Dangers thermiques : le gant présente une résistance à la chaleur de contact de niveau 1 ; les autres paramètres thermiques (propagation de flamme, chaleur convective, chaleur radiante, projections de métal fondu) n'ont pas été testés pour ce modèle.
- Catégorie 2 (EPI) : classement réglementaire européen signifiant que le gant protège contre des risques intermédiaires et fait l'objet d'un examen de type par un organisme notifié.
- EN ISO 21420 : norme générale sur les exigences des gants de protection ; la dextérité est évaluée à 3/5.
Points forts
- Protection coupure sur toute la surface du gant, y compris l'avant-bras grâce à la manchette longue.
- Renfort cuir au niveau du pouce et de l'index, zones les plus exposées lors de la saisie de pièces métalliques tranchantes.
- Composition sans silicone, qui évite les traces et défauts sur les surfaces en tôle ou en verre.
- Lavabilité à sec jusqu'à 5 fois, permettant de réduire le coût par utilisation et la quantité de déchets générés.
- Renfort cuir au niveau du pouce et de l'index, zones les plus exposées lors de la saisie de pièces métalliques tranchantes.
- Composition sans silicone, qui évite les traces et défauts sur les surfaces en tôle ou en verre.
- Lavabilité à sec jusqu'à 5 fois, permettant de réduire le coût par utilisation et la quantité de déchets générés.
Applications
Ce gant est destiné aux environnements où la manipulation de métaux tranchants est fréquente et répétée. Dans l'industrie mécanique et automobile, il trouve sa place sur les postes de découpage de feuillards au plasma, de manipulation de tôles brutes ou ébarbées, et de collecte de pièces en sortie de presse. Le travail des métaux en général (usinage, formage, parachèvement) constitue également un contexte d'utilisation courant.
La manchette longue le rend particulièrement adapté aux postes où l'avant-bras est exposé à des arêtes vives ou à des projections légères. L'absence de silicone en fait un choix approprié sur les lignes de production où les surfaces doivent rester propres avant traitement de surface, peinture ou conditionnement.
La manchette longue le rend particulièrement adapté aux postes où l'avant-bras est exposé à des arêtes vives ou à des projections légères. L'absence de silicone en fait un choix approprié sur les lignes de production où les surfaces doivent rester propres avant traitement de surface, peinture ou conditionnement.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 11 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | pehd |
| Contact alimentaire | non |
| Environnement d'utilisation | sec |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| ESD | non |
| Revêtement des gants | cuir |
| Longueur | 300 mm |
| Matière | fibres pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 176,00 € HT
/ 48 paires
1 411,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
